pagina iniziale

WIMEX - WIM5523979 NH1 GPV 160A 1000VDC FUS. FV

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5523979 NH1 GPV  160A 1000VDC FUS. FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241190541

Codice prodotto

WIM5523979

Cod. produttore

5523979

Produttore

WIM

Fusibile NH1 gPV 160A 1000VDC 1000V DC 160A gPV