pagina iniziale

WIMEX - WIM5522360 NH 1 B-AR 160A 690V FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5522360 NH 1 B-AR 160A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241123723

Codice prodotto

WIM5522360

Cod. produttore

5522360

Produttore

WIM

Fusibile NH 1 B-AR 160A 690V 690V AC 440V DC 160A aR Standard