pagina iniziale

WIMEX - WIM5521525 NH 1 GR 125A 690V FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5521525 NH 1 GR 125A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241123372

Codice prodotto

WIM5521525

Cod. produttore

5521525

Produttore

WIM

Fusibile NH 1 GR 125A 690V 690V AC 440V DC 125A gR Standard