pagina iniziale

WIMEX - WIM5521160 NH 00 AR 160A 690V FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5521160 NH 00 AR 160A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241123150

Codice prodotto

WIM5521160

Cod. produttore

5521160

Produttore

WIM

Fusibile NH 00 AR 160A 690V 690V AC 440V DC 160A gR Standard