WIMEX - WIM5450122 PMX 10X1N UR PORTAFUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8025241203593
Codice prodotto
WIM5450122
Cod. produttore
5450122
Produttore
WIM
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili PS - PMX; Basi portafusibili modulari per fusibili cilindrici secondo le norme EN 60269. Uniscono alle caratteristiche della serie PS: disegno compatto, nuovo design con dimensioni ridotte, aumentate zone di ventilazione per unamigliore dissipazione del calore, materiali di realizzazione di ottima qualità RoHs, autoestinguente e resistenti alle alte temperature. Ampia gamma di accessori disponibili.