pagina iniziale

WIMEX - WIM5403290 CF 22 AR 100A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403290 CF 22 AR  100A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241118248

Codice prodotto

WIM5403290

Cod. produttore

5403290

Produttore

WIM

Fusibile CF 22 AR 100A 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC 100A aR