pagina iniziale

WIMEX - WIM5403132 CF 14 AR 32A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403132 CF 14 AR  32A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8435070921054

Codice prodotto

WIM5403132

Cod. produttore

5403132

Produttore

WIM

Fusibile CF 14 AR 32A 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC 32A aR