pagina iniziale

WIMEX - WIM5403094 FWC 10 16A AR UR FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403094 FWC 10 16A AR UR FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241117913

Codice prodotto

WIM5403094

Cod. produttore

5403094

Produttore

WIM

Fusibile FWC 10 16A AR UR 600V AC 700V DC 16A aR con omologazione