pagina iniziale

WIMEX - WIM5403090 FWC 10 6A AR UR FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403090 FWC 10  6A AR UR FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241117876

Codice prodotto

WIM5403090

Cod. produttore

5403090

Produttore

WIM

Fusibile FWC 10 6A AR UR 600V AC 700V DC 6A aR con omologazione