pagina iniziale

WIMEX - WIM5403088 CF10 AR 690VAC 400VDC 32A FUS.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403088 CF10 AR 690VAC 400VDC 32A FUS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241178259

Codice prodotto

WIM5403088

Cod. produttore

5403088

Produttore

WIM

Fusibile CF10 AR 690VAC 400VDC 32A 690V AC 700V DC 32A aR