pagina iniziale

WIMEX - WIM5403086 CF10 AR 690VAC 700VDC 25A FUS.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403086 CF10 AR 690VAC 700VDC 25A FUS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241178242

Codice prodotto

WIM5403086

Cod. produttore

5403086

Produttore

WIM

Fusibile CF10 AR 690VAC 700VDC 25A 690V AC 700V DC 25A aR