pagina iniziale

WIMEX - WIM5403076 CF10 AR 690VAC 700VDC 8A FUS.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5403076 CF10 AR 690VAC 700VDC  8A FUS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241178198

Codice prodotto

WIM5403076

Cod. produttore

5403076

Produttore

WIM

Fusibile CF10 AR 690VAC 700VDC 8A 690V AC 700V DC 8A aR