pagina iniziale

WIMEX - WIM5402920 CF 10 GPV 20A 1000VDC FUS. FV-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402920 CF 10 GPV 20A 1000VDC FUS. FV-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241181921

Codice prodotto

WIM5402920

Cod. produttore

5402920

Produttore

WIM

Fusibile CF 10 gPV 20A 1000VDC 1000V DC 20A gPV con omologazione