pagina iniziale

WIMEX - WIM5402906 CF 10 GPV 6A 1000VDC FUS. FV

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402906 CF 10 GPV  6A 1000VDC FUS. FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241181860

Codice prodotto

WIM5402906

Cod. produttore

5402906

Produttore

WIM

Fusibile CF 10 gPV 6A 1000VDC 1000V DC 6A gPV con omologazione