pagina iniziale

WIMEX - WIM5402830 SPF 30A 1000VDC UL FUS.FV---

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402830 SPF 30A 1000VDC  UL FUS.FV---

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241190121

Codice prodotto

WIM5402830

Cod. produttore

5402830

Produttore

WIM

Fusibile SPF gPV 30A 1000VDC UL 1000V DC 30A gPV con omologazione