WIMEX - WIM5401204 CF 14-S GG 4A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 690 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8025241116473
Codice prodotto
WIM5401204
Cod. produttore
5401204
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
690 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Potere di interruzione:
80 kA


