WIMEX - WIM5400712 CF 14 AM 12A FUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8025241115827
Codice prodotto
WIM5400712
Cod. produttore
5400712
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Potere di interruzione:
80 kA