WIMEX - WIM5400708 CF 14 AM 8A FUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8025241115780
Codice prodotto
WIM5400708
Cod. produttore
5400708
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Potere di interruzione:
80 kA