WIMEX - WIM5400516 CF 8 AM 16A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8025241115452
Codice prodotto
WIM5400516
Cod. produttore
5400516
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
8x32 mm
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Potere di interruzione:
20 kA


