WIMEX - WIM5400316 CF 22 GG 16A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8025241115186
Codice prodotto
WIM5400316
Cod. produttore
5400316
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
80 kA


