WIMEX - WIM5400110 CF 10 GG 10A FUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8025241114677
Codice prodotto
WIM5400110
Cod. produttore
5400110
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
120 kA