WIMEX - WIM5400020 CF 8 GG 20A FUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8025241114479
Codice prodotto
WIM5400020
Cod. produttore
5400020
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
8x32 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
20 kA