WIMEX - WIM5400006 CF 8 GG 6A FUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm 
- Corrente nominale - 6 A 
- Tensione nominale - 400 V 
- Caratteristica di intervento - F (Rapido) 
- Modello - Fusibile di ceramica 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8025241114424
Codice prodotto
WIM5400006
Cod. produttore
5400006
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
8x32 mm
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
400 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
20 kA


