pagina iniziale

WIMEX - WIM5303580 DIV-GR 80A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5303580 DIV-GR  80A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241113861

Codice prodotto

WIM5303580

Cod. produttore

5303580

Produttore

WIM

Super rapidi DIV-GR 80A 500V AC 400V DC 80A gR