pagina iniziale

WIMEX - WIM5303063 DIII-GR 63A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5303063 DIII-GR  63A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113854

Codice prodotto

WIM5303063

Cod. produttore

5303063

Produttore

WIM

Super rapidi DIII-GR 63A 500V AC 400V DC 63A gR