pagina iniziale

WIMEX - WIM5303050 DIII-GR 50A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5303050 DIII-GR  50A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113847

Codice prodotto

WIM5303050

Cod. produttore

5303050

Produttore

WIM

Super rapidi DIII-GR 50A 500V AC 400V DC 50A gR