pagina iniziale

WIMEX - WIM5302525 DII-GR 25A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5302525 DII-GR  25A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113823

Codice prodotto

WIM5302525

Cod. produttore

5302525

Produttore

WIM

Super rapidi DII-GR 25A 500V AC 400V DC 25A gR