pagina iniziale

WIMEX - WIM5302506 DII-GR 6A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5302506 DII-GR   6A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113786

Codice prodotto

WIM5302506

Cod. produttore

5302506

Produttore

WIM

Super rapidi DII-GR 6A 500V AC 400V DC 6A gR