pagina iniziale

WIMEX - WIM5301230 DII G 30A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301230 DII G  30A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113526

Codice prodotto

WIM5301230

Cod. produttore

5301230

Produttore

WIM

Fusibile DII G 30A 500V AC 400V DC 30A gG