pagina iniziale

WIMEX - WIM5301202 DII G 2A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301202 DII G   2A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113458

Codice prodotto

WIM5301202

Cod. produttore

5301202

Produttore

WIM

Fusibile DII G 2A 500V AC 400V DC 2A gG