WIMEX - WIM5300040 NDZ F 40A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Ndz
Corrente nominale - 40 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
25 PZ
EAN
8025241113120
Codice prodotto
WIM5300040
Cod. produttore
5300040
Produttore
WIM
Dimensione / Misura:
Ndz
Corrente nominale:
40 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)


