WIMEX - WIM5300020 NDZ F 20A FUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Ndz
Corrente nominale - 20 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
25 PZ
EAN
8025241113083
Codice prodotto
WIM5300020
Cod. produttore
5300020
Produttore
WIM
Dimensione / Misura:
Ndz
Corrente nominale:
20 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)