pagina iniziale

WIMEX - WIM5250112 P D02 F 63A PORTAFUS. UNIP.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5250112 P D02   F 63A PORTAFUS. UNIP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8025241112857

Codice prodotto

WIM5250112

Cod. produttore

5250112

Produttore

WIM

Portafusibile P D02 F 63A 400V AC 250V DC 63A standard