pagina iniziale

WIMEX - WIM5050050 PM 520-2 6.3A PORTAFUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5050050 PM 520-2  6.3A PORTAFUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241111454

Codice prodotto

WIM5050050

Cod. produttore

5050050

Produttore

WIM

Portafusibile PM 520-2 6.3A 250V AC 6,3A con omologazione