pagina iniziale

WIMEX - WIM5010320 AL-2 20A GIALLO 19MM F6,3 FUS

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5010320 AL-2 20A GIALLO  19MM F6,3 FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241111324

Codice prodotto

WIM5010320

Cod. produttore

5010320

Produttore

WIM

Fusibile a lama per auto AL-2 20A GIALLO 19MM F6,3 32V 20A F