pagina iniziale

WIMEX - WIM5000497 6.3X32 GT 1.6A FUSIBILI ACR---

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000497 6.3X32 GT 1.6A FUSIBILI ACR---

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241107235

Codice prodotto

WIM5000497

Cod. produttore

5000497

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 GT 1.6A 500V 1,6A GT Standard