pagina iniziale

WIMEX - WIM5000455U 5X20 GT-U 2.5A FUS.SEM-VDE-UR

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000455U 5X20 GT-U  2.5A FUS.SEM-VDE-UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241177252

Codice prodotto

WIM5000455U

Cod. produttore

5000455U

Produttore

WIM

Fusibile 5x20 GT-U 2.5A SEM-VDE-UR 250V 2,5A GT con omologazione