pagina iniziale

WIMEX - WIM5000168 6.3X32 T 3.15A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000168 6.3X32 T 3.15A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241104753

Codice prodotto

WIM5000168

Cod. produttore

5000168

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 T 3.15A 250V 3,15A T Standard