WIMEX - WIM5000141 6.3X32 F 8A FUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm 
- Corrente nominale - 8 A 
- Tensione nominale - 250 V 
- Caratteristica di intervento - F (Rapido) 
- Modello - Fusibile di vetro 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8025241104203
Codice prodotto
WIM5000141
Cod. produttore
5000141
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale


