WIMEX - WIM5000122 6.3X32 F 100MA FUSIBILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm
Corrente nominale - 0.1 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
100 PZ
EAN
8025241103732
Codice prodotto
WIM5000122
Cod. produttore
5000122
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
6,3x32 mm
Corrente nominale:
0.1 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale