WIMEX - WIM5000020 5X20 F 6.3A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 6.3 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8025241102384
Codice prodotto
WIM5000020
Cod. produttore
5000020
Produttore
WIM
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale


