pagina iniziale

WIMEX - WIM4501020 BATT.LED 20L BIA RAME IP20

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4501020 BATT.LED 20L BIA RAME IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8025241204927

Codice prodotto

WIM4501020

Cod. produttore

4501020

Produttore

WIM

Battery filo rame 2m 20MicroLED BIANCO RAME 4,5V