WIMEX - WIM4254700 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 70WEUP-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 1200 lm
Base - BA15d
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
25 PZ
EAN
8025241190893
Codice prodotto
WIM4254700
Cod. produttore
4254700
Produttore
WIM
Potenza della lampada:
70 W
Flusso luminoso:
1200 lm
Base:
BA15d
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
65 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
17 mm
Protezione UV:
sì