WIMEX - WIM4254694 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 53WEUP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 53 W
Flusso luminoso - 840 lm
Base - BA15d
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
25 PZ
EAN
8025241190886
Codice prodotto
WIM4254694
Cod. produttore
4254694
Produttore
WIM
Potenza della lampada:
53 W
Flusso luminoso:
840 lm
Base:
BA15d
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
65 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
17 mm
Protezione UV:
sì