WIMEX - WIM4254110 AL.E27 60X108 240V 100WGLS CH-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100 W
Flusso luminoso - 1900 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
25 PZ
EAN
8025241191456
Codice prodotto
WIM4254110
Cod. produttore
4254110
Produttore
WIM
Potenza della lampada:
100 W
Flusso luminoso:
1900 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
108 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
60 mm
Protezione UV:
sì