WIMEX - WIM4254008 AL.UV-S TUB. E14 230V 130WEUP-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 130 W
Flusso luminoso - 2500 lm
Base - E14
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
25 PZ
EAN
8025241190725
Codice prodotto
WIM4254008
Cod. produttore
4254008
Produttore
WIM
Potenza della lampada:
130 W
Flusso luminoso:
2500 lm
Base:
E14
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
68 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
19 mm
Protezione UV:
sì