pagina iniziale

WIMEX - WIM4252015 AL.UV-S R7S 8X117 230V 400W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4252015 AL.UV-S R7S  8X117 230V 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241191357

Codice prodotto

WIM4252015

Cod. produttore

4252015

Produttore

WIM

Le lampade alogene hanno una sorgente luminosa di qualità, dimensioni compatte, elevata affidabilità e costo contenuto. L’ampio ventaglio di impieghi che la famiglia delle lampade alogene offre negli ambiti professionali, ne fa una soluzione per qualsiasi esigenza di illuminazione(non domestica). Presentate in tutte le forme e con tutti gli attacchi normalizzati, sono disponibili anche in diverse tensione di alimentazione.