WIMEX - WIM4203142 UV-S BISP.GY6.35 24V 200W-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 200 W
Flusso luminoso - 3800 lm
Base - GY6,35
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8025241083638
Codice prodotto
WIM4203142
Cod. produttore
4203142
Produttore
WIM
Potenza della lampada:
200 W
Flusso luminoso:
3800 lm
Base:
GY6,35
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
24...24 V
Diametro:
13 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Protezione UV:
sì
Modello:
Chiaro
Lampade alogene bispina rinforzate GY6,35 UV-STOP Long life Pin Ø 1,25mm