pagina iniziale

WIMEX - WIM4203135 UV-S BISP.GY6.35 24V 100W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4203135 UV-S BISP.GY6.35 24V 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Flusso luminoso - 2000 lm

  • Base - GY6,35

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241083614

Codice prodotto

WIM4203135

Cod. produttore

4203135

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

100 W

Flusso luminoso:

2000 lm

Base:

GY6,35

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

24...24 V

Diametro:

11 mm

Lunghezza complessiva:

44 mm

Protezione UV:

Modello:

Chiaro

Lampade alogene bispina rinforzate GY6,35 UV-STOP Long life Pin Ø 1,25mm