pagina iniziale

WIMEX - WIM4203022 UV-S BISP. G4 24V 10W-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4203022 UV-S BISP. G4  24V 10W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Flusso luminoso - 100 lm

  • Base - G4

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241083287

Codice prodotto

WIM4203022

Cod. produttore

4203022

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

10 W

Flusso luminoso:

100 lm

Base:

G4

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

24...24 V

Diametro:

9 mm

Lunghezza complessiva:

30 mm

Protezione UV:

Modello:

Chiaro

Lampade alogene Long life bispina rinforzate UV-STOP G4 PIN Ø 0,75mm